FEMI-CZ SPA - FCZA3V30G1P050D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 50-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 50 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
8 ST
EAN
8029210054391
Artikelnummer
FCZA3V30G1P050D
Herstellernummer
A3V30G1P050D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
50 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
130 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


