FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P600D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 600-R=100 V - A3V15G1P600D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210051086
Artikelnummer
FCZA3V15G1P600D
Herstellernummer
A3V15G1P600D
Hersteller
FCZ
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


