Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P500D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 500-R=100 V - A3V15G1P500D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P500D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ.    500-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210051079

Artikelnummer

FCZA3V15G1P500D

Herstellernummer

A3V15G1P500D

Hersteller

FCZ

Breite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 500-R 100 V… Coperchio per sistema portacavi