FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P200D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 200-R=100 V - A3V15G1P200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
4 ST
EAN
8029210051048
Artikelnummer
FCZA3V15G1P200D
Herstellernummer
A3V15G1P200D
Hersteller
FCZ
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


