FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1D100D DERIVAZIONE T ORIZZ. 100X100-R=100 V - A3V15F1D100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210050935
Artikelnummer
FCZA3V15F1D100D
Herstellernummer
A3V15F1D100D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012


