Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1B100D DERIVAZIONE T ORIZZ. 100X50-R=100 V - A3V15F1B100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1B100D DERIVAZIONE T ORIZZ. 100X50-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Für Verbindung mit Schrauben - ja

  • Für schraubenlose Verbindung - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210050782

Artikelnummer

FCZA3V15F1B100D

Herstellernummer

A3V15F1B100D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Für schraubenlose Verbindung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.