Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1B050D DERIVAZIONE T ORIZZ. 50X50-R=100 V - A3V15F1B050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1B050D DERIVAZIONE T ORIZZ.       50X50-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210050768

Artikelnummer

FCZA3V15F1B050D

Herstellernummer

A3V15F1B050D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.