FEMI-CZ SPA - FCZA3V14G1P100D COPERCHIO DERIV. LATERALE 100-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
2 ST
EAN
8029210050690
Artikelnummer
FCZA3V14G1P100D
Herstellernummer
A3V14G1P100D
Hersteller
FCZ
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012


