FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1C500F DERIVAZIONE LATERALE 500x75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Farbe - blau
Packung
2 ST
EAN
8029210050584
Artikelnummer
FCZA3V14F1C500F
Herstellernummer
A3V14F1C500F
Hersteller
FCZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012



