FEMI-CZ SPA - FCZA3V12G1P400D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 400-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Winkel - 30° 
- Breite - 400 mm 
- Befestigungsart - aufrastend 
- Werkstoff - Stahl 
- Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet 
Packung
- 2 ST 
EAN
8029210050409
Artikelnummer
FCZA3V12G1P400D
Herstellernummer
A3V12G1P400D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
214 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
blau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
5012


