FEMI-CZ SPA - FCZA3V12G1P200D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 200-R=100 V - A3V12G1P200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 200 mm
Länge - 162 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210050386
Artikelnummer
FCZA3V12G1P200D
Herstellernummer
A3V12G1P200D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
200 mm
Länge:
162 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


