FEMI-CZ SPA - FCZA3V12G1P150D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 150-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
8 ST
EAN
8029210050379
Artikelnummer
FCZA3V12G1P150D
Herstellernummer
A3V12G1P150D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
149 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


