Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V11G1P300D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 300-R=100 V - A3V11G1P300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V11G1P300D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ.    300-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 333 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210050065

Artikelnummer

FCZA3V11G1P300D

Herstellernummer

A3V11G1P300D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

300 mm

Länge:

333 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.