FEMI-CZ SPA - FCZA3V11G1P150D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 150-R=100 V - A3V11G1P150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 150 mm
Länge - 227 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210050041
Artikelnummer
FCZA3V11G1P150D
Herstellernummer
A3V11G1P150D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
150 mm
Länge:
227 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


