FEMI-CZ SPA - FCZA3V11G1P050D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 50-R=100 V - A3V11G1P050D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 50 mm
Länge - 157 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210050010
Artikelnummer
FCZA3V11G1P050D
Herstellernummer
A3V11G1P050D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
50 mm
Länge:
157 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


