Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P600D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 600-R=100 V - A3V10G1P600D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P600D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ.    600-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 730 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210049762

Artikelnummer

FCZA3V10G1P600D

Herstellernummer

A3V10G1P600D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

600 mm

Länge:

730 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.