FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P200D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 200-R=100 V - A3V10G1P200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 200 mm
Länge - 330 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210049724
Artikelnummer
FCZA3V10G1P200D
Herstellernummer
A3V10G1P200D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
200 mm
Länge:
330 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


