Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P075D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 75-R=100 V - A3V10G1P075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P075D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ.     75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 205 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210049694

Artikelnummer

FCZA3V10G1P075D

Herstellernummer

A3V10G1P075D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

75 mm

Länge:

205 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.