Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3T01F3D300F CANALE AERATO 300X100-1.0-3M T - A3T01F3D300F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3T01F3D300F CANALE AERATO           300X100-1.0-3M T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 30000 mm²

Packung

  • 3 M

EAN

8029210141879

Artikelnummer

FCZA3T01F3D300F

Herstellernummer

A3T01F3D300F

Hersteller

FCZ

Höhe:

102 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

30000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Gewicht:

3.6 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Disponibile in vari colori su richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.