Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1C500F DERIV. X VERTICALE VP 500X75-R=100 S - A3S47F1C500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1C500F DERIV. X VERTICALE VP     500X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210045641

Artikelnummer

FCZA3S47F1C500F

Herstellernummer

A3S47F1C500F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione a X per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3S47F1C500F - DERIV. X VERTICALE VP 500X75-R 100 S