Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1C400F DERIV. X VERTICALE VP 400X75-R=100 S - A3S47F1C400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1C400F DERIV. X VERTICALE VP     400X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210045634

Artikelnummer

FCZA3S47F1C400F

Herstellernummer

A3S47F1C400F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. X VERTICALE VP 400X75-R 100 S… Derivazione laterale per canale / passerella portacavi