Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S46F1D100D DERIV. T VERT. ALTO 100X100-R=100 S - A3S46F1D100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S46F1D100D DERIV. T VERT. ALTO      100X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210045429

Artikelnummer

FCZA3S46F1D100D

Herstellernummer

A3S46F1D100D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T alto , in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.