Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S46F1C150D DERIV. T VERT. ALTO 150X75-R=100 S - A3S46F1C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S46F1C150D DERIV. T VERT. ALTO       150X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210045368

Artikelnummer

FCZA3S46F1C150D

Herstellernummer

A3S46F1C150D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T alto , in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.