FEMI-CZ SPA - FCZA3S46F1B100D DERIV. T VERT. ALTO 100X50-R=100 S - A3S46F1B100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210045276
Artikelnummer
FCZA3S46F1B100D
Herstellernummer
A3S46F1B100D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


