Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1D500F DERIV. T VERT. BASSO 500X100-R=100 S - A3S45F1D500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1D500F DERIV. T VERT. BASSO     500X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210045238

Artikelnummer

FCZA3S45F1D500F

Herstellernummer

A3S45F1D500F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.