FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1C500F DERIV. T VERT. BASSO 500X75-R=100 S - A3S45F1C500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210045160
Artikelnummer
FCZA3S45F1C500F
Herstellernummer
A3S45F1C500F
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


