Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1B200D DERIV. T VERT. BASSO 200X50-R=100 S - A3S45F1B200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1B200D DERIV. T VERT. BASSO      200X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210045054

Artikelnummer

FCZA3S45F1B200D

Herstellernummer

A3S45F1B200D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3S45F1B200D - DERIV. T VERT. BASSO 200X50-R 100 S