Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1B150D DERIV. T VERT. BASSO 150X50-R=100 S - A3S45F1B150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1B150D DERIV. T VERT. BASSO 150X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Für Verbindung mit Schrauben - ja

  • Für schraubenlose Verbindung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210045047

Artikelnummer

FCZA3S45F1B150D

Herstellernummer

A3S45F1B150D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Für schraubenlose Verbindung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.