Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1D200D DERIV. T VERT. ALTO VP 200X100-R=100 S - A3S44F1D200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1D200D DERIV. T VERT. ALTO VP   200X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210044965

Artikelnummer

FCZA3S44F1D200D

Herstellernummer

A3S44F1D200D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. T VERT. ALTO VP 200X100-R 100 S… Derivazione a T per canale / passerella portacavi