Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1D150D DERIV. T VERT. ALTO VP 150X100-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1D150D DERIV. T VERT. ALTO VP   150X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210044958

Artikelnummer

FCZA3S44F1D150D

Herstellernummer

A3S44F1D150D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3S44F1D150D - DERIV. T VERT. ALTO VP 150X100-R 100 S