Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S41F1D400F CURVA SGHEMBA 90 SX BAS. 400X100-R=100 S - A3S41F1D400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S41F1D400F CURVA SGHEMBA 90 SX BAS. 400X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210044262

Artikelnummer

FCZA3S41F1D400F

Herstellernummer

A3S41F1D400F

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° sx vs. basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.