Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S38F1D300D CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 300X100-R=100 S - A3S38F1D300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S38F1D300D CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 300X100-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Mit Oberteil - ja

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210043531

Artikelnummer

FCZA3S38F1D300D

Herstellernummer

A3S38F1D300D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva 90° basso con var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.