FEMI-CZ SPA - FCZA3S38F1C200D CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 200X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Richtungsänderung - vertikal fallend 
- Winkel - 90° 
- Kabelrinnenhöhe - 77 mm 
- Kabelrinnenbreite - 200 mm 
- Werkstoff - Stahl 
Packung
- 1 ST 
EAN
8029210043456
Artikelnummer
FCZA3S38F1C200D
Herstellernummer
A3S38F1C200D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein


