FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1C100D COPERC. CURVA 30 BASSO 100(75)-R=100 S - A3S35G1C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 100 mm
Länge - 143 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210042954
Artikelnummer
FCZA3S35G1C100D
Herstellernummer
A3S35G1C100D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
100 mm
Länge:
143 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.