FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1B400D COPERC. CURVA 30 BASSO 400(50)-R=100 S - A3S35G1B400D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 400 mm
Länge - 131 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
2 ST
EAN
8029210042916
Artikelnummer
FCZA3S35G1B400D
Herstellernummer
A3S35G1B400D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
400 mm
Länge:
131 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


