Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1B050D COPERC. CURVA 30 BASSO 50(50)-R=100 S - A3S35G1B050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1B050D COPERC. CURVA 30 BASSO    50(50)-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 131 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210042855

Artikelnummer

FCZA3S35G1B050D

Herstellernummer

A3S35G1B050D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

50 mm

Länge:

131 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 30 BASSO 50(50)-R 100 S… Coperchio per curva per sistema portacavi