FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1C200D COPERC. CURVA 45 BASSO 200(75)-R=100 S - A3S34G1C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 200 mm
Länge - 177 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210042497
Artikelnummer
FCZA3S34G1C200D
Herstellernummer
A3S34G1C200D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
200 mm
Länge:
177 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.