Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1C075D COPERC. CURVA 45 BASSO 75(75)-R=100 S - A3S34G1C075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1C075D COPERC. CURVA 45 BASSO    75(75)-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 177 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210042466

Artikelnummer

FCZA3S34G1C075D

Herstellernummer

A3S34G1C075D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

75 mm

Länge:

177 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.