Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1B600D COPERC. CURVA 45 BASSO 600(50)-R=100 S - A3S34G1B600D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1B600D COPERC. CURVA 45 BASSO   600(50)-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 157 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210042459

Artikelnummer

FCZA3S34G1B600D

Herstellernummer

A3S34G1B600D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

600 mm

Länge:

157 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.