FEMI-CZ SPA - FCZA3S34F1B150D CURVA 45 VERSO BASSO 150X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
8 ST
EAN
8029210042169
Artikelnummer
FCZA3S34F1B150D
Herstellernummer
A3S34F1B150D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein