Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1D600D COPERC. CURVA 90 BASSO 600(100)-R=100 S - A3S33G1D600D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1D600D COPERC. CURVA 90 BASSO  600(100)-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 230 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210042121

Artikelnummer

FCZA3S33G1D600D

Herstellernummer

A3S33G1D600D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

600 mm

Länge:

230 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 90 BASSO 600(100)-R 100 S… Accessori e ricambi per sistema portacavi