Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1D300D COPERC. CURVA 90 BASSO 300(100)-R=100 S - A3S33G1D300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1D300D COPERC. CURVA 90 BASSO  300(100)-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 230 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210042091

Artikelnummer

FCZA3S33G1D300D

Herstellernummer

A3S33G1D300D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

300 mm

Länge:

230 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.