Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1C600D COPERC. CURVA 90 BASSO 600(75)-R=100 S - A3S33G1C600D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1C600D COPERC. CURVA 90 BASSO   600(75)-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 205 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210042053

Artikelnummer

FCZA3S33G1C600D

Herstellernummer

A3S33G1C600D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

600 mm

Länge:

205 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.