Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1C200D COPERC. CURVA 90 BASSO 200(75)-R=100 S - A3S33G1C200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1C200D COPERC. CURVA 90 BASSO   200(75)-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 205 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210042015

Artikelnummer

FCZA3S33G1C200D

Herstellernummer

A3S33G1C200D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

200 mm

Länge:

205 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.