FEMI-CZ SPA - FCZA3S33F1B500F CURVA 90 VERSO BASSO 500X50-R=100 S - A3S33F1B500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 100 mm
Packung
2 ST
EAN
8029210041728
Artikelnummer
FCZA3S33F1B500F
Herstellernummer
A3S33F1B500F
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


