FEMI-CZ SPA - FCZA3S32G1P500D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 500-R=100 S - A3S32G1P500D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 500 mm
Länge - 122 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210041636
Artikelnummer
FCZA3S32G1P500D
Herstellernummer
A3S32G1P500D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
500 mm
Länge:
122 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.