Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S32G1P400D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 400-R=100 S - A3S32G1P400D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S32G1P400D COPERCHIO CURVA 30 ALTO      400-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 122 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210041629

Artikelnummer

FCZA3S32G1P400D

Herstellernummer

A3S32G1P400D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

400 mm

Länge:

122 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.