Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S32F1C075D CURVA 30 VERSO ALTO 75X75-R=100 S - A3S32F1C075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S32F1C075D CURVA 30 VERSO ALTO        75X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 30°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210041414

Artikelnummer

FCZA3S32F1C075D

Herstellernummer

A3S32F1C075D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

30°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA 30 VERSO ALTO 75X75-R 100 S… Curva per canale / passerella portacavi