FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC050H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 50X75 - A3S24AXC050H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 73 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
8 ST
EAN
8029210040288
Artikelnummer
FCZA3S24AXC050H
Herstellernummer
A3S24AXC050H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
73 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


