Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S17G1P150D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 150-R=100 S - A3S17G1P150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S17G1P150D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ.    150-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210037875

Artikelnummer

FCZA3S17G1P150D

Herstellernummer

A3S17G1P150D

Hersteller

FCZ

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.